Referanser
Stahlwille:41171616
Rubix:6183497
EAN:4018754239214



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL SKRALLE OPEN-RATCH 17 SW 16 - 41171616 - STAHLWILLE
Switch-able, 12-sided, 72 tooth, for work in small spaces, rotation angle 5°, ring side 15° bent, chrome-alloy-steel, chrome-plated.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x33,4x215 mm |
|---|---|
| Vekt | 154 g |
| Åpning | 16 |
| Lengde | 215 mm |
| Type | rattnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 869,45 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 336,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
