Referanser
Erstattet ref.:ECOEIL6A2
Spartex:ECAC6A2
Rubix:6403011
Produsent:058226
EAN:4043377047243


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : Art. 582 Lyftöglemuttrar, gjutna A2 6 - 058226
Lifting eye nuts cast form A2 6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Klasse | A2-50 |
| Type | cast |
Vis UNSPSC/ECL@SS
353,05 kr Eks. mva
/ pakke
441,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
6 mm