Referanser
Erstattet ref.:ECOEIL10A2
Spartex:ECAC10A2
Rubix:6402999
Produsent:0582210
EAN:4043377047168


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : Art. 582 Lyftöglemuttrar, gjutna A2 10 - 0582210
Lifting eye nuts cast form A2 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Klasse | A2-50 |
| Type | cast |
Vis UNSPSC/ECL@SS
980,61 kr Eks. mva
/ pakke
1 225,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
10 mm