Referanser
Bahco:SBS20-18
Rubix:428890
EAN:7314153009227

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel matt utførelse flat 18MM - Bahco
Behagelig å bruke takket være patentert U-formet skaftutførelse
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° bukket ringende
Mindre slitasje på festet takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profil
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° bukket ringende
Mindre slitasje på festet takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profil
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Åpning | 18 |
| Lengde | 210 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | matt |
Vis UNSPSC/ECL@SS
104,71 kr Eks. mva
/ stykk
130,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
