Fast og variabel nøkkel Bahco 1RM-21
Åpen-ring skrallekombinasjonsnøkler metrisk 1RM
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:1RM-21
Rubix:424492
EAN:7314150214495

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel forkrommet m/skralle 21MM - Bahco
Raskere dreiing av feste fra ringskrallenøkkel
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og plass til knoken med 15° ringendevinkel
Enklere å bruke på trange steder med 5° arbeidsvinkel
Enkel retningsendring med et brytertrykk
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og plass til knoken med 15° ringendevinkel
Enklere å bruke på trange steder med 5° arbeidsvinkel
Enkel retningsendring med et brytertrykk
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 360 g |
|---|---|
| Åpning | 21 |
| Lengde | 290 mm |
| Type | ratsjnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig