Referanser
Tsubaki:RF10B 2 CL SC
Rubix:6275618
Produsent:4110102002
EAN:8718472172454

Teknisk sammendrag
| kjede | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Kjede stigning | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
Produktinformasjon : RF10B 2 CL Tsubaki Kjedelänk H=14.7MM
Tsubaki BS Attachment chain is based on Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS roller chain, the most advanced chain in the European market, and assembled with attachments for conveying. A wide variety of standard and special attachments are available for this chain series.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| kjede | bs single pitch standard rf |
| Kjede stigning | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Vekt | 1900 g |
| Rulle diameter | 10.16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
138,94 kr Eks. mva
/ stykk
173,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel