Kjedelås Mecaline MDJ.06B1SS
BS Stainless Steel Simplex Connecting Link
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:MDJ.06B1SS
Rubix:6277386
Produsent:875404
EAN:3660338289903

Dokumenter
Produktinformasjon : 06B-1 SS Mecaline Connecting Link Simplex Stainless Steel
All mecaline chain components comply with European DIN8187-ISO606 standards to provide dimensional stability. Connecting links enable cut lenghts of chain to be joined as appropriate
06B1 Stainless Steel Simplex Connecting Link (Spring Clip Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| kjede | 06b-1 |
|---|---|
| Kjede stigning | 9.52 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Materiale | stainless steel |
| Rulle diameter | 6.35 mm |
| Type | conn link |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig