Referanser
Sati:BT01403
Rubix:112655

Produktinformasjon : TL. pulley 140-3 SPB 2012
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Ytter diameter (inch) | 147 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
458,71 kr Eks. mva
/ stykk
573,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig