Referanser
Optibelt:TB SPA 400/5
Rubix:192645
Produsent:1788439
EAN:4014486246162



Produktinformasjon : TB SPA 400/5 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 21000 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 400 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 5 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 80 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
