FILTER
KATEGORIER
  • Remskive forboret (433)
  • 1Produsent

    3 Produkt(er) med 433 variant(er):

    Relevans
    • Indikativ diameter
      90 mm
    • Ferdig bore maks
      32 mm

    Remskive forboret Optibelt SPA 90/2

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • optibelt:SPA 90/2
    • rubix:192974
    • produsent:optibelt KS
    • ean:4014486232196
    276,31 kr Eks. mva
    / stykk
    • Profil
      SPB
    • Indikativ diameter
      80 mm
    • Ferdig bore maks
      28 mm

    Remskive forboret Optibelt SPB 80/2

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • optibelt:SPB 80/2
    • rubix:193114
    • produsent:optibelt KS
    • ean:4014486233667
    281,45 kr Eks. mva
    / stykk
    • Indikativ diameter
      56 mm
    • Ferdig bore maks
      25 mm

    Remskive forboret Optibelt SPZ 56/2

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • optibelt:SPZ 56/2
    • rubix:192874
    • produsent:optibelt KS
    • ean:4014486236057
    124,55 kr Eks. mva
    / stykk