Regnjakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 430220033399S
Regnjakke varsel Level 2 (4302)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:430220033399S
Rubix:6252829
EAN:7330509570524

Produktinformasjon : Regnjakke varsel Level 2 (4302), Gul/Svart, S - 430220033399S
Bruk vår vanntette, PU-belagte regnjakke på våte dager. Den har sveisede sømmer og innebygd ventilasjon som sikrer en tørr og komfortabel arbeidsdag. Regnjakken har god ventilasjon i ryggen, noe som transporterer bort fuktighet. Avtakbar hette med snøring og mulighet for justering av størrelse med borrelås. Refleks over skuldrene. Sertifisert i henhold til EN343 – verneklær mot dårlig vær. Varselfargene gul og orange er sertifisert etter EN471/EN ISO 20471 klasse 3 – verneklær med høy synlighet.
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | regnjakke varsel level 2 gul/svart<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel