Regnbukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 130220035300M
Regnbukse varsel Level 2 (1302)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:130220035300M
Rubix:6062838
EAN:7330509368145

Produktinformasjon : Regnbukse varsel Level 2 (1302), Oransje, M - 130220035300M
Regnbukse med seler og forsterkede knær, noe som betyr at den kan håndtere røff bruk og er svært slitesterk. Det er mulighet til å henge ut spikerlommer gjennom åpninger i front. Snøring i midjen sikrer en behagelig passform og justerbare benåpninger hindrer fukt fra å finne veien. Regnbuksen har i tillegg tommestokklomme og benlomme. Sveisede sømmer. Sertifisert i henhold til EN343 verneklær mot dårlig vær. Fargene 3300 (gul) og 5300 (oransje) er sertifisert til EN471 klasse 2 med høy synlighet.
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | regnbukse varsel level 2 oransje<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel