Regnbukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 138420005300S
Regnbukse Varsel Level 1 (1384)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:138420005300S
Rubix:6062902
EAN:7330509282601

Produktinformasjon : Regnbukse Varsel Level1 (1384), Oransje, S - 138420005300S
Kle deg i varsel fra topp til tå når det regner. Regnbukser har strikk i midjen og snøring. Og reflekser rundt benåpningene. Sertifisert i henhold til EN471/EN ISO 20471 klasse 2 - verneklær med høy synlighet og EN343 verneklær mot dårlig vær.
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 185g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | regnbukse varsel level1 oransje<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel