Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFTTX4X20EFA2-50
Redusert forsenket hode med seks indre spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFTTX4X20EFA2-50
Rubix:6431779
Produsent:1458124 20
EAN:4043377115805


Teknisk sammendrag
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformasjon : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 4X20 TX20 - 1458124 20
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 4X20 T20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | t20 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 952,00 kr Eks. mva
/ pakke
23 690,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm