Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTRDT4,8X32EFA2-50
Round-head two-hole safety screw
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTRDT4,8X32EFA2-50
Rubix:6424704
Produsent:9105248 32
EAN:4043377129086


Teknisk sammendrag
| Lengde | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9105 Säkerhetsskruvar med runt huvud och tvåhåls drift, plåtgänga A2-50 - 9105248 32
Pan head security screws with two hole drive A2-50 4,8X32 SP10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | dobbelt hull |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 4.8 mm |
| Sportykkelse | sp10 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
562,35 kr Eks. mva
/ pakke
702,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel