Referanser
Aventics:3683208000
Rubix:214029
Produsent:3683208000
EAN:3661475936576

Dokumenter
Produktinformasjon : COUNTER BEARING, Series CM1, Piston diameter 080mm - 3683208000
Counter bearing, Series MP9
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | rear eye |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 16 mm |
| Sylinderdiameter | 80 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 368,27 kr Eks. mva
/ stykk
1 710,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
