Slipemaskin Milwaukee 4933464228

Random Orbital Sander

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Milwaukee:4933464228
Rubix:6345784
Produsent:4933464228
EAN:4058546221737
brand logo

Teknisk sammendrag

Plate dimensjoner125 mm
Form av platåetorbital
Hastighet12000 rpm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Eksentersliper, M18 BOS125-0 - 4933464228 - Milwaukee


Ø125 mm M18 eksentersliper. 14.000-24.000 svingningshastighet/m for raskere materialavgang. REDLINK™ elektronikk for overbelastningsbeskyttelse. Eksenterdiameter 2,4 mm. Variabel hastighetshjul med 6 hastighetsinnstillinger. Ubelastet hastighet 12.000 omdr/m. Støvuttak. Universellkrok og sløyfeskive for enkelt skifte av slipeskiver. Vekt med batteri 1,6 kg. Leveres med støvpose, vakuumadapter (passer alle Milwaukee støvsugere), tillegsadapter og 2 x sandpapir (uten batterier og lader).

Egenskaper

•High performance motor delivers 14,000 to 24,000 sanding strokes per minute for faster material removal
REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability
Variable speed wheel with 6 speed settings allows the correct speed to be set for different types of material
Dust extraction box with internal filter keeps dust contained and managed
Universal hook and loop sanding pad allows easy changing of sanding discs
Lightweight - 1.6 kg
Vacuum adaptor supplied fits directly to all MILWAUKEE® dust extractors
REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries

Teknisk informasjon


Egenskaper
Plate dimensjoner125 mm
Form av platåetorbital
Hastighet12000 rpm
Vekt2.3 kg
Trådløsja
Spenning [V]18 V
Modellm18
Typeorbit sander
3 121,87 kr Eks. mva
/ stykk
3 902,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel