Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 24339335

Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:24339335
Rubix:528552
Produsent:24339335
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seals HTS2 - 9535 25 X 40 X 7 mm PTFE K212 without spring


Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.

Egenskaper

•Good dry running properties
Good thermal conductivity
Electroconductive/antistatic
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive

Bruksområder

Water Applications;Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde7 mm
Materialeptfe
Monteringsformikke aktuelt
4 913,03 kr Eks. mva
/ stykk
6 141,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel