Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 24339323

Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:24339323
Rubix:528544
Produsent:24339323
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter10 mm
Ytter diameter (inch)22 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seals HTS2 - 9535 10 X 22 X 7 mm PTFE K212 without spring


Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.

Egenskaper

•Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive

Bruksområder

Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter10 mm
Ytter diameter (inch)22 mm
Bredde7 mm
Materialeptfe
Monteringsformikke aktuelt
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel