Referanser
Norton:66623327500
Rubix:6202683
EAN:3157629398975

Dokumenter
Produktinformasjon : FIBERRONDELL F996 115 MM P120 - 66623327500 - NORTON
Norton Quantum F996 fibre disc is made up of extremely high density SG ceramic abrasive providing exceptionally high performance and high material rate even at low pressure, Norton Quantum has two options of backings available for increased product life time.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Korn | 120 |
| Applikasjon | industry;grinding |
| Reaming diameter | 22 mm |
| Type festemiddel | keramisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
373,50 kr Eks. mva
/ 25 stykk
466,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel