Referanser
Norton:63642539617
Rubix:6027160

Produktinformasjon : FIBERRONDELL F827 115 MM P80 - 63642539617 - NORTON
Norton F827 fibre disc with premium Norzon grain provides a fast cutting action, combined with a high stock removal and long lifetime. An excellent product for fast removal of old paint and rust, smoothing down welding beads, light deburring and blending.
Fiber Discs - Norton F827 - 115x22mm Gr80
Bruksområder
Grinding
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Korn | 80 |
| Reaming diameter | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
296,00 kr Eks. mva
/ 25 stykk
370,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
