Slipeskive Norton 66623327507

Quantum - Fiberskiver

Se teknisk informasjon

Referanser

Norton:66623327507
Rubix:6202679
EAN:3157629399057
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter180 mm
Korn50
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FIBERRONDELL F996 180 MM P50 - 66623327507 - NORTON


Norton Quantum F996 fibre disc is made up of extremely high density SG ceramic abrasive providing exceptionally high performance and high material rate even at low pressure, Norton Quantum has two options of backings available for increased product life time.
Fiber Discs - Norton QUANTUM - 180x22mm Gr50

Egenskaper

Very large material removal even at low pressure. Little warming and fouling.

Bruksområder

Grinding

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter180 mm
Korn50
Applikasjongrinding
Reaming diameter22 mm
Type festemiddelkeramisk
1 003,25 kr Eks. mva
/ 25 stykk
1 254,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel