Bukser med høy synlighet Portwest PW241YBR44
PW2 Hi-Vis Service Trousers, PW241
Se teknisk informasjonReferanser
Portwest:PW241YBR44
Rubix:6360386
EAN:5036108356973

Produktinformasjon : PW2 Hi-Vis Service Trousers, Yellow/Black, Size 44 - PW241YBR44 - PORTWEST
A thoughtfully designed high visibility trouser made from durable Kingsmill™ fabric and Texpel stain-resistant for maximum working performance. Precision engineered with anti-scratch and metal-free trims to give total peace of mind when working. With adjustable leg length for added convenience, the PW2™ Service Trouser is the smart choice for the modern workplace., Durable polycotton fabric with Texpel stain resistant finish
PW2 Hi-Vis Service Trousers, PW241, Yellow/Black, Size 44
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 44 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
Vis UNSPSC/ECL@SS
507,78 kr Eks. mva
/ stykk
634,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
44