Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 112516489933C150
Varselbukse 4-veisstretch (1125)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:112516489933C150
Rubix:6385993
EAN:7330509913239

Produktinformasjon : Varselbukse 4-veisstretch (1125), Svart/Gul, C150 - 112516489933C150
Varselbukse i gjennomgående, fantastisk myk og fleksibel 4-veisstretch som virkelig leverer den ultimate komforten og gjør deg synlig når det trengs mest. Buksen har segmenterte reflekser, høy linning bak, avtagbare verktøylommer og ventilasjon i knærne og ryggen. Kneputelommer i CORDURA®-stretch gir beskyttelse og komfort når du arbeider i knestående stilling. Finnes også som damemodell 7025 .
100% polyester, dobbeltvev, 4-veisstretch, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 150 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | varselbukse 4-veisstretch svart/gul<br/>100% polyester, dobbeltvev, 4-veisstretch, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
150