Vann - / luft - / multifunksjonsslange Mecaline 867053
PVC WATER HOSE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:854277
Mecaline:867053
Rubix:6332593
EAN:3660338210853



Dokumenter
Produktinformasjon : 867053-WATER HOSE 19X50
Material: 6-layer water PVC hose, Yellow hard wearing UV stabilised cover. Second yellow anti UV layer. 4 Inner layers: 2 PVC and 2 inverted knits, Black anti algae inner tube. Anti-torsional reinforcement by inverted double knit, which allows the pipe to regain its original shape and
avoid interruptions of the water flow. Temperature range: -15°C...+60°C.
avoid interruptions of the water flow. Temperature range: -15°C...+60°C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 19 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 m |
| Farge | gul |
| Servicetrykk | 11 bar |
| Materiale | pvc |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 141,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
8 926,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel