Vann - / luft - / multifunksjonsslange Mecaline 867052

PVC WATER HOSE

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:854276
Mecaline:867052
Rubix:6332595
EAN:3660338210846
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter19 mm
Lengde25 m
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 867052-WATER HOSE 19X25


Material: 6-layer water PVC hose, Yellow hard wearing UV stabilised cover. Second yellow anti UV layer. 4 Inner layers: 2 PVC and 2 inverted knits, Black anti algae inner tube. Anti-torsional reinforcement by inverted double knit, which allows the pipe to regain its original shape and
avoid interruptions of the water flow. Temperature range: -15°C...+60°C.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter19 mm
Lengde25 m
Fargegul
Servicetrykk11 bar
Materialepvc 
3 570,75 kr Eks. mva
/ 25 stykk
4 463,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig