Referanser
Mecaline:887676
Rubix:6331389
EAN:3660338410680


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 13 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 19 mm |
| Farge | gjennomsiktig |
Dokumenter
Produktinformasjon : 887676-PVC HOSE FOR FOOD DIAM 13X19 50M
Transparent PVC (Phthalate-free) hose with textile reinforcement for the passage of pressurised food liquids, spirits drawing up to 20 °. Temperatures range: -20°C...60°C. Complies with European directive Reg (EU) 10/2011 for stimulants A-B-C-D2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 13 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 19 mm |
| Farge | gjennomsiktig |
| Materiale | pvc |
| Hjulhøyde | 50 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 761,00 kr Eks. mva
/ 50 stykk
5 951,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel