Referanser
Festo:QST-3/8-16
Rubix:489728
Produsent:164959
EAN:4052568073534

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QST-3/8-16 - 164959 - FESTO
Push-in T-fitting QST-3/8-16 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=10,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 89,63 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 16 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
168,45 kr Eks. mva
/ stykk
210,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel