Innstikkskobling Festo NPQH-D-S10-E-P10

Push-In Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQH-D-S10-E-P10
Rubix:6283416
Produsent:578320
EAN:4052568060237
NPQH-D-S10-E-P10 Push-in sleeve

Teknisk sammendrag

Materialebrass, chemically nickel-plated
Tilkobling 1plug-in socket ø 10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickshylsa, NPQH-D-S10-E-P10 - 578320 - FESTO


Push-in sleeve NPQH-D-S10-E-P10 Size=Standard, Nominal size=8 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt12,4 g
Materialebrass, chemically nickel-plated
Tilkobling 1plug-in socket ø 10 mm
Profilstandard
Tilkobling 2plug-in socket ø 10 mm
Maks temperatur150 °C
336,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
420,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel