Innstikkskobling Festo NPQM-L-G12-Q12-P10

Push-In L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-L-G12-Q12-P10
Rubix:503153
Produsent:558719
EAN:4052568054885
NPQM-L-G12-Q12-P10 Push-in L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, NPQM-L-G12-Q12-P10 - 558719 - FESTO


Push-in L-fitting NPQM-L-G12-Q12-P10 Size=Standard, Nominal size=11 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt64,7 g
Materialebrass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/2
Profilstandard
Tilkobling 212
817,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 022,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel