Referanser
Festo:QSR-1/4-6
Rubix:486270
Produsent:153403
EAN:4052568034436

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Roterande instickskoppling, QSR-1/4-6 - 153403 - FESTO
Push-in fitting, rotatable QSR-1/4-6 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x22x19 mm |
|---|---|
| Vekt | 22,9 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
165,17 kr Eks. mva
/ stykk
206,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel