Referanser
Bahco:8225CIP
Rubix:427840
EAN:7314150103614

Produktinformasjon : VANNPUMPETANG 315MM CHROME IP - 8225CIP
Enkel tommelfingerjustering
Tennene er designet for å gi sikkert grep
Kjefter for grep om flate og runde emner
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Enkel enhåndsbetjening med tommeljusteringsknapp
Egnet for både flate og runde emner
Tennene er designet for å gi sikkert grep
Kjefter for grep om flate og runde emner
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Enkel enhåndsbetjening med tommeljusteringsknapp
Egnet for både flate og runde emner
Egenskaper
•Water pump pliers developed according to the scientific ERGO™ process
One hand operated quick adjust mechanism
Teeth designed to ensure grip
Jaws for flat and pipe shape gripping
ERGO™ handles in two-component combination, thermoplastic surface, for comfortable grip, on tough polypropylene core for rigidity
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
ISO 8976
IP: Industrial Packed
One hand operated quick adjust mechanism
Teeth designed to ensure grip
Jaws for flat and pipe shape gripping
ERGO™ handles in two-component combination, thermoplastic surface, for comfortable grip, on tough polypropylene core for rigidity
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
ISO 8976
IP: Industrial Packed
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 570 g |
|---|---|
| Lengde | 315 mm |
| Åpnings kapasitet | 63 mm |
| Antall posisjoner | 13 |
| Type | water pump plier |
| Vekt | 550 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel