Referanser
Bahco:DOW 175-1
Rubix:422926
EAN:7314152202728

Dokumenter
Produktinformasjon : UNIVERSALRØRTANG 175 1'' - DOW 175-1
Swedish Model 90° Pipe Wrench with Green Powder Coat
Egenskaper
•With universal jaws
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 730 g |
|---|---|
| Lengde | 310 mm |
| Åpnings kapasitet | 40 mm |
| Type | 90° pipe wrench |
| Vekt | 750 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
