Referanser
Festo:PU-13-SW
Rubix:483206
Produsent:12133
EAN:4052568021405

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 13 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 17.6 mm |
| Materiale | plastic |
Produktinformasjon : Slang, PU-13-SW - 12133 - FESTO
Plastic tubing PU-13-SW For CN and CK connectors, particularly flexible and kink-resistant, polyurethane (not approved for use in the food industry). Outside diameter=18 mm, Bending radius relevant for flow rate=83 mm, Inside diameter=13,1 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 13 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 17.6 mm |
| Materiale | plastic |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 290,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
15 363,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel