Referanser
Mecaline:884530
Rubix:6331745
EAN:3660338379260
Dokumenter
Produktinformasjon : 884530-PTFE ROLL 12M.25MM.0,1MM
100% PTFE for sealing the threadings; Colour: white; Temperature -200 °C to +240 °C; Standard EN 751-3; Certified according to FDA 21 CFR 177.1550 (Food and Drug Administration).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 25 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
999,95 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 249,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

