FILTER
Kategorier
  • ptfe-tetninger (6)
  • metal tetninger (5)
  • gummipakninger (4)
  • Produsent
  • mecaline
    (6)
  • aventics
    (4)
  • spartex
    (3)
  • pressol
    (2)
  • 8 Produkt(er) med 15 variant(er):

    Relevans
    brand logo
    brand logo

    PTFE-tape Mecaline 829190

    • mecaline:829190
    • rubix:6294164
    • ean:3660338048630
    • Bredde:12 mm
    • Lengde:12 m
    Se 6 andre varianter av dette produktet
    • Tilgjengelig
    25,42 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Kobber tetningsring Aventics 8661120000

    • aventics:8661120000
    • rubix:214311
    • produsent:8661120000
    • Materiale:copper
    • Inner diameter:25.9 mm
    • Ytter diameter (inch):21.2 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    24,06 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Kobber tetningsring Aventics 8661380000

    • aventics:8661380000
    • rubix:247158
    • Materiale:copper
    • Inner diameter:17.2 mm
    • Ytter diameter (inch):20.9 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    22,77 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Kobber tetningsring Aventics 1820209003

    • aventics:1820209003
    • rubix:229761
    • produsent:1820209003
    • Materiale:aluminium
    • Inner diameter:21.2 mm
    • Ytter diameter (inch):25.9 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    8,80 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Elastomet / gummistålforsegling Spartex JTEPDM25X6EPDM

    • spartex:JTEPDM25X6EPDM
    • rubix:6419422
    • produsent:9082EPDM10
    • ean:4043377225672
    • Tykkelse:13 mm
    Se 3 andre varianter av dette produktet
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    1 355,05 kr Eks. mva
    / pakke
    brand logo
    brand logo

    Kobber tetningsring Pressol 73005

    • pressol:73005
    • rubix:6264604
    • ean:4103810730054
    • Materiale:copper
    • Tilgjengelig
    2 482,82 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Kobber tetningsring Aventics 8930601014

    • aventics:8930601014
    • rubix:247415
    • produsent:8930601014
    • Materiale:aluminium
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    25,44 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Gummiflenseforsegling Pressol 99 826 010

    • pressol:99 826 010
    • rubix:6240702
    • produsent:99 826 010
    • Tilgjengelig
    33,76 kr Eks. mva
    / stykk