Referanser
Festo:SIEF-M8B-PS-K-L
Rubix:501969
Produsent:553538
EAN:4052568095949

Dokumenter
Produktinformasjon : Cylindergivare, SIEF-M8B-PS-K-L - 553538 - FESTO
Proximity Sensor SIEF-M8B-PS-K-L With cable, flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Proximity sensor SIEF-M8B-PS-K-L 553538
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 70,33 g |
|---|---|
| Type | sief |
| Spenning, min. | 10 V |
| Spenning, maks. | 30 V |
| Materiale | pa, pp, high-alloy stainless steel, tpe-u |
Vis UNSPSC/ECL@SS
564,33 kr Eks. mva
/ stykk
705,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel