Referanser
Aventics:5610102070
Rubix:240041
Produsent:5610102070

Dokumenter
Produktinformasjon : 5610102070 Electro Pneumatic Pressure Control, EV07
Egenskaper
•Compressed air connection output G 1/4
Electrical connection Plug, EN 175301-803, form A
Signal connection input and output, Plug, EN 175301-803, form A
Pilot valves
Electrical connection Plug, EN 175301-803, form A
Signal connection input and output, Plug, EN 175301-803, form A
Pilot valves
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | pressure regulator |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 800 l/min |
| Trykkområde | 0/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
33 218,41 kr Eks. mva
/ stykk
41 523,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
