Referanser
Festo:MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
Rubix:504413
Produsent:564135
EAN:4052568211585

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckregulator, MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS - 564135 - FESTO
Pressure regulator MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS 4 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=with accessories, lockable, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Pressure regulator MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS 564135
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2250 g |
|---|---|
| Min. service trykk | 0.1 bar |
| Maks service trykk | 4 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 704,99 kr Eks. mva
/ stykk
2 131,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel