Referanser
Aventics:R412004420
Rubix:252552
Produsent:R412004420
EAN:3661475979498


Teknisk sammendrag
| Maks service trykk | 2.5 bar |
|---|---|
| Tilkoblingsdiameter | 1/4 '' |
| Type | bourdon tube pressure gauge, back port |
Produktinformasjon : PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G014-SAS-D63-0-2,5 BAR - R412004420
Pressure gauge, Series PG1-SAS
Pressure gauge
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Maks service trykk | 2.5 bar |
|---|---|
| Tilkoblingsdiameter | 1/4 '' |
| Type | bourdon tube pressure gauge, back port |
| Materiale | housing: acrylonitrile butadiene styrene (abs); window: polystyrene; thread: brass |
| Min. service trykk | 0 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
250,04 kr Eks. mva
/ stykk
312,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel