Referanser
Aventics:R412004987
Rubix:252747
Produsent:R412004987
EAN:3661475980234


Teknisk sammendrag
| Maks service trykk | 16 bar |
|---|---|
| Tilkoblingsdiameter | 1/4 '' |
| Type | bourdon tube pressure gauge |
Produktinformasjon : PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G014-SNL-D50-(0-16)BAR - R412004987
Pressure gauge, series PG1-SNL
Pressure gauge
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Maks service trykk | 16 bar |
|---|---|
| Tilkoblingsdiameter | 1/4 '' |
| Type | bourdon tube pressure gauge |
| Materiale | acrylonitrile butadiene styrene (housing); mineral glass (window); brass (thread) |
| Min. service trykk | 0 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
253,06 kr Eks. mva
/ stykk
316,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel