Referanser
Kasp:K12525
Rubix:6360652

Produktinformasjon : Hengelås premium messing 25mm 2 nøkler - K12525 - KASP
- Hardened steel shackle
- Double bolted locking mechanism
- Solid brass body
- Anti pick mushroom pins
- Paracentric keyway
- Supplied with 2 keys
- Padlock width: 40 mm
- Shackle diameter: 6,4 mm
- Internal shackle height: 22 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Messing |
|---|---|
| Sjakkeldiameter | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
