Referanser
Kasp:K18060
Rubix:6360638

Produktinformasjon : Hengelås herdet stål 60mm - K18060D - KASP
- Hardened steel shackle
- Double ball bearing locking mechanism
- Chrome plated steel body
- 5 pin cylinder with anti pick mushroom pins
- Paracentric keyway
- Supplied with 2 keys
- Padlock width: 60 mm
- Shackle diameter: 12 mm
- Internal shackle height: 28 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Stål |
|---|---|
| Sjakkeldiameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
