Nøkkelhengelåser Kasp K12530L70BD
Premium messing hengelås - 30x70mm - lang bøyle
Se teknisk informasjonReferanser
Kasp:K12530L70BD
Rubix:6360642

Produktinformasjon : Hengelås premium messing anti-gnist 2 nøkler - K12530L70BD - KASP
- Brass shackle - anti spark and added resistance to corrosion
- Double bolted locking mechanism
- Solid brass body
- Anti pick mushroom pins
- Paracentric keyway
- Supplied with 2 keys
- Padlock width: 30 mm
- Shackle diameter: 4,8 mm
- Internal shackle height: 70 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Messing |
|---|---|
| Sjakkeldiameter | 4.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
