manometer Festo MAP-40-6-1/8-EN

Precision pressure gauge

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MAP-40-6-1/8-EN
Rubix:488331
Produsent:161127
EAN:4052568006419
brand logo

Teknisk sammendrag

Maks service trykk6 bar
Tilkoblingsdiameterr 1/8 ''
Typeprecision pressure gauge
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Precisionsmanometer, MAP-40-6-1/8-EN - 161127 - FESTO


Precision pressure gauge to DIN EN 837-1 for front panel or in-line mounting with an indicating range up to 16 bar / 230 psi.

Egenskaper

Designs based on EN 837-1
Pneumatic connection via R or G thread
Display units bar, psi

Teknisk informasjon


Egenskaper
Maks service trykk6 bar
Tilkoblingsdiameterr 1/8 ''
Typeprecision pressure gauge
Materialepolybutylene terephthalate
Min. service trykk0 bar
271,52 kr Eks. mva
/ stykk
339,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel