Referanser
SMC:G43-10-02-X3
Rubix:6367910
Produsent:G43-10-02-X3
EAN:3618036104844

Teknisk sammendrag
| Maks service trykk | 10 bar |
|---|---|
| Tilkoblingsdiameter | r 1/4 '' |
| Type | pressure gauge |
Dokumenter
Produktinformasjon : G43-10-02-X3 - SMC
SMC offers a variety of pressure gauges?including general purpose,?oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch.? Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge.? Panel mounting is possible.
G43, Pressure Gauge for General Purpose (O.D. 43)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Tilkoblingsdiameter | r 1/4 '' |
| Type | pressure gauge |
| Materiale | stainless steel (case);glass (cover);brass (stud, bourdon tube) |
| Min. service trykk | 0 bar |
| Prseisjon | ±3 % e.m. (pleine échelle) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
958,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 198,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel