Referanser
Bosch:2608580115
Rubix:362026
EAN:3165140471954
Produktinformasjon : ADAPTER POWERCHANGE HD 11MM - 2608580115 - BOSCH
Set of 1 Power Change Heavy Duty 11mm hex shank adapter for Ø16-152mm hole saws
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 6 mm |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
489,87 kr Eks. mva
/ stykk
612,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

