Kraftstripe Spartex 860559

Power Strip with switch

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:860559
Rubix:6334826
EAN:3660338154119
brand logo

Teknisk sammendrag

Spenning [V]250 V
Antall uttak5

Dokumenter

Produktinformasjon : 5-PIN SOCKET WITH SCHUKO SWITCH


Standards: En 55 014, en 61000-3-2-3-3, EN55 015 2 SCHUKO

Type HAR cable with H05VVF 3g section, 1 mm2
Plug 2p + A-16 A-250 V-NFC 61303
Length of cable: 1.5 m
Number of connections: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 3 (power strip with 3 connectors)
Number of connections: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 (power strip with 5 connectors)
Maximum power: 3500 W at 230v
Warning: Do not exceed the maximum allowable load

Egenskaper

Available with 3 and 5 connectors

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]250 V
Antall uttak5
228,51 kr Eks. mva
/ stykk
285,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Antall uttak