Kraftstripe Spartex 853702

Plug 16A - 250V - 2 poles + earth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:853702
Rubix:6334824
EAN:3660338097348
brand logo

Teknisk sammendrag

Spenning [V]250 V
Antall uttak1

Dokumenter

Produktinformasjon : SOCKET 16A 2 POLES


Standard: EN NFC 61314 - NF-pens SHUKO

Hard rubber. With valve.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]250 V
Antall uttak1
147,20 kr Eks. mva
/ stykk
184,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig