Shorts med høy synlighet Portwest PW343YBR32
PORTWEST PW343 HV HOLSTER POCKET SHORTS
Se teknisk informasjonReferanser
Portwest:PW343YBR32
Rubix:6389953
EAN:5036108315024

Produktinformasjon : PW3 Hi-Vis shorts, Gul/svart, str. 32 - PW343YBR32 - PORTWEST
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 32 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Vekt | 300 g/m² |
| Materiale | 65% polyester, 35% cotton |
Vis UNSPSC/ECL@SS
674,54 kr Eks. mva
/ stykk
843,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel